Motion
E1.60X006.5  E703N

FREUDENBERG NOK
E1.60X006.5 E703N

1.60 CS X 6.5 ID E291 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901635
N° MFRE1.60X006.5 E703N
Price$14.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
E1.60X006.5 E703N

1.60 CS X 6.5 ID E291 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901635
N° MFRE1.60X006.5 E703N
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
Price$14.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    6.5 mm
  • Outside Diameter  
    9.7 mm

Details

  • Section transversale
    1.6 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.15 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49391170 1.60 CS X 6.5 ID E291 JOINTS TORIQUES
  • Matériaux conformes aux normes nationales et internationales Très bonne résistance à la vapeur d’eau et aux médias CIP/SIP Particulièrement bonne résistance à la chaleur dans l’eau jusqu’à 180 °C

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté