Motion
E2.00X019 E291

FREUDENBERG NOK
E2.00X019 E291

JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES 2.00 CS X 19 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
N° D’ARTICLE MI11901641
N° MFRE2.00X019 E291
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
E2.00X019 E291

JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES 2.00 CS X 19 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
N° D’ARTICLE MI11901641
N° MFRE2.00X019 E291

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    23 mm

Détails

  • Section transversale
    2 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.25 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 302F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES 14452657 2.00 CS X 19 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good