Motion
Q-7x170.82 E38336

FREUDENBERG NOK
Q-7x170.82 E38336

JOINT TORIQUE 7X170.82 E38336
N° D’ARTICLE MI11901704
N° MFRQ-7x170.82 E38336
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
Q-7x170.82 E38336

JOINT TORIQUE 7X170.82 E38336
N° D’ARTICLE MI11901704
N° MFRQ-7x170.82 E38336
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    170.82 mm
  • Extérieur Diamètre  
    184.82 mm

Détails

  • Section transversale
    7 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.15 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-1.35 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49014013 JOINT TORIQUE 7X170.82 E38336
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.