Motion
35X50X10B2N

FREUDENBERG NOK
35X50X10B2N

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - dia. de l’arbre 35 mm, dia. ext. 50 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI11902265
N° MFR35X50X10B2N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
35X50X10B2N

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - dia. de l’arbre 35 mm, dia. ext. 50 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI11902265
N° MFR35X50X10B2N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm

Détails

  • Description de la construction
    NITRILE, OD EN MÉTAL, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35X50X10B2N
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    NITRILE, OD EN MÉTAL, UNE LÈVRE
  • Série
    B2
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
335010 B2FUD2 35.0X 50.0X 10.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Boîtier en métal avec boîtier renforcé pour une assise particulièrement ferme et précise dans l’alésage