Motion
CIR-3.00E-XHT

PCI
CIR-3.00E-XHT

Rouleau à rainures et poutre en I - 2.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.6200 po d’épaisseur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902654
N° MFRCIR-3.00E-XHT
Prix565.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIR-3.00E-XHT

Rouleau à rainures et poutre en I - 2.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.6200 po d’épaisseur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902654
N° MFRCIR-3.00E-XHT
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
Prix565.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6200 po
  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    2.5620 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    970 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Série
    CIR-XHT
  • CUP_NON
    00841946148469

Aperçu

Description du fabricant
CIR-3.00E-XHT CIR-3.00E-XHT CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 95° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail