Motion
CIR-3.00-XHT

PCI
CIR-3.00-XHT

Rouleau à rainures et poutre en I - 2.5625 po de diamètre, 1.1300 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.3100 po d’épaisseur de bride, blindé
N° D’ARTICLE MI11902655
N° MFRCIR-3.00-XHT
Prix530.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIR-3.00-XHT

Rouleau à rainures et poutre en I - 2.5625 po de diamètre, 1.1300 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.3100 po d’épaisseur de bride, blindé
N° D’ARTICLE MI11902655
N° MFRCIR-3.00-XHT
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
Prix530.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3100 po
  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    2.5620 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1300 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Filetage Taille  
    5/8-18
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    680 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Série
    CIR-XHT
  • CUP_NON
    00841946148476

Aperçu

Description du fabricant
CIR-3.00-XHT CIR-3.00-XHT CANAL ET I-BE
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 95° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail