Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.9375 po
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur2.5620 po
- Rouleau Diamètre2.5625 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Longueur du filetage0.7700 po
- Filetage Taille5/8-18
- Poids1.66 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.680 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale100 lbf
- Capacité de charge statique radiale630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- SérieCIRE-XHT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946148537
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 95° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail