Motion
CIRE-4.00E-XHT

PCI
CIRE-4.00E-XHT

Rouleau à rainures et poutre en I - 3.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, blindé
N° D’ARTICLE MI11902662
N° MFRCIRE-4.00E-XHT
Prix636.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIRE-4.00E-XHT

Rouleau à rainures et poutre en I - 3.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, blindé
N° D’ARTICLE MI11902662
N° MFRCIRE-4.00E-XHT
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
Prix636.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.5620 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1450 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    4.93 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    390 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1,580 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Série
    CIRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946148544

Aperçu

Description du fabricant
CIRE-4.00E-XHT CIRE-4.00E-XHT CAPA SUPPLÉMENTAIRE
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 95° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif