Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.8750 po
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur3.5620 po
- Rouleau Diamètre3.5625 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.0200 po
- Filetage Taille7/8-14
- Poids4.86 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.530 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale140 lbf
- Capacité de charge statique radiale970 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieCIRE-XHT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946148551
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 95° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail