Motion
CTR-1.50-XHT

PCI
CTR-1.50-XHT

Rouleau de chenilles - Série CTR-XHT, 1.5000 po de diamètre, 1.1300 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902669
N° MFRCTR-1.50-XHT
Prix502.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTR-1.50-XHT

Rouleau de chenilles - Série CTR-XHT, 1.5000 po de diamètre, 1.1300 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902669
N° MFRCTR-1.50-XHT
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
Prix502.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1300 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    680 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CTR-XHT
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    00841946148612

Aperçu

Description du fabricant
CTR-1.50-XHT CTR-1.50-XHT RAIL EN CROIX
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif