Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.86 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.680 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale100 lbf
- Capacité de charge statique radiale640 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCTR-XHT
- Type de goujonStandard
- CUP_NON00841946148629
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage