Motion
CTR-2.25-XHT

PCI
CTR-2.25-XHT

Rouleau de chenilles - Série CTR-XHT, 2.2500 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902672
N° MFRCTR-2.25-XHT
Prix594.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTR-2.25-XHT

Rouleau de chenilles - Série CTR-XHT, 2.2500 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902672
N° MFRCTR-2.25-XHT
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
Prix594.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.86 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    970 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CTR-XHT
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    00841946148643

Aperçu

Description du fabricant
CTR-2.25-XHT CTR-2.25-XHT RAIL EN CROIX
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage