Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.5000 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.65 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.330 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale280 lbf
- Capacité de charge statique radiale2,270 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCTR-XHT
- Type de goujonStandard
- CUP_NON00841946148681
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage