Motion
CTRE-1.125-XHT

PCI
CTRE-1.125-XHT

Rouleau de chenille excentrique – série CTRE-XHT, diamètre de rouleau de 1.1250 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, diamètre de goujon de 0.4375 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902680
N° MFRCTRE-1.125-XHT
Prix468.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRE-1.125-XHT

Rouleau de chenille excentrique – série CTRE-XHT, diamètre de rouleau de 1.1250 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, diamètre de goujon de 0.4375 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902680
N° MFRCTRE-1.125-XHT
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
Prix468.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.1880 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5200 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CTRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946148728

Aperçu

Description du fabricant
CTRE-1.125-XHT CTR-1.125-XHT ECCENTRIQUE -
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif