Motion
CTRE-3.00A-XHT

PCI
CTRE-3.00A-XHT

Rouleau de chenilles - série CTRE-XHT, 3.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902689
N° MFRCTRE-3.00A-XHT
Prix707.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRE-3.00A-XHT

Rouleau de chenilles - série CTRE-XHT, 3.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902689
N° MFRCTRE-3.00A-XHT
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
Prix707.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2700 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.53 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    330 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2,270 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CTRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946148810

Aperçu

Description du fabricant
CTRE-3.00A-XHT CTRE-3.00A-XHT TR COURONNÉ
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif