Motion
CTRE-4.00A-XHT

PCI
CTRE-4.00A-XHT

Rouleau de chenilles - série CTRE-XHT, 4.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902692
N° MFRCTRE-4.00A-XHT
Prix806.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRE-4.00A-XHT

Rouleau de chenilles - série CTRE-XHT, 4.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902692
N° MFRCTRE-4.00A-XHT
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
Prix806.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.3950 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    7.69 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    330 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2,270 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CTRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946148841

Aperçu

Description du fabricant
CTRE-4.00A-XHT CTRE-4.00A-XHT TR COURONNÉ
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage