Motion
CTRY-1.25-XHT

PCI
CTRY-1.25-XHT

Rouleau de fourche sécable - 1.2500 po de diamètre, 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902695
N° MFRCTRY-1.25-XHT
Prix436.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRY-1.25-XHT

Rouleau de fourche sécable - 1.2500 po de diamètre, 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902695
N° MFRCTRY-1.25-XHT
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
Prix436.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    660 °F
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CTRY-XHT
  • CUP_NON
    00841946148872

Aperçu

Description du fabricant
CTRY-1.25-XHT CTRY-1.25-XHT - CROCHET - CRO