Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.820 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale40 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCTRY-XHT
- CUP_NON00841946148889
Aperçu
Description du fabricant
CTRY-1.375-XHT CTRY-1.375-XHT - CROCHET - C