Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Poids0.3 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.320 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale70 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCTRY-XHT
- CUP_NON00841946148896