Motion
CTRY-2.50-XHT

PCI
CTRY-2.50-XHT

Rouleau de fourche sécable - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902701
N° MFRCTRY-2.50-XHT
Prix595.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRY-2.50-XHT

Rouleau de fourche sécable - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902701
N° MFRCTRY-2.50-XHT
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
Prix595.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    660 °F
  • Rpm max.
    390 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CTRY-XHT
  • CUP_NON
    00841946148933

Aperçu

Description du fabricant
CTRY-2.50-XHT CTRY-2.50-XHT YOKE - CROWN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon