Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Poids2.03 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.390 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale210 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCTRY-XHT
- CUP_NON00841946148940