Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Poids6.36 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.280 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale250 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCTRY-XHT
- CUP_NON00841946148988