Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.22 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.840 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale30 lbf
- Capacité de charge statique radiale190 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCXR-XHT
- CUP_NON00841946149008
Aperçu
- Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage