Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3750 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.17 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.390 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale210 lbf
- Capacité de charge statique radiale1,580 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCXR-XHT
- CUP_NON00841946149077
Aperçu
- Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage