Motion
CXR-2.75-XHT

PCI
CXR-2.75-XHT

Rouleau de 1.5000 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone, série CXR-XHT
N° D’ARTICLE MI11902716
N° MFRCXR-2.75-XHT
Prix835.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXR-2.75-XHT

Rouleau de 1.5000 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone, série CXR-XHT
N° D’ARTICLE MI11902716
N° MFRCXR-2.75-XHT
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
Prix835.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    390 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1,580 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Série
    CXR-XHT
  • CUP_NON
    00841946149084

Aperçu

Description du fabricant
CXR-2.75-XHT CXR-2.75-XHT - COURONNÉ - XR
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage