Motion
CXRE-1.00-XHT

PCI
CXRE-1.00-XHT

Rouleau de 1.0000 po de diamètre, 0.6250 po de largeur, goujon de 0.4375 po de diamètre, scellé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902721
N° MFRCXRE-1.00-XHT
Prix412.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXRE-1.00-XHT

Rouleau de 1.0000 po de diamètre, 0.6250 po de largeur, goujon de 0.4375 po de diamètre, scellé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902721
N° MFRCXRE-1.00-XHT
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
Prix412.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.173 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    840 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    190 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CXRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946149138

Aperçu

Description du fabricant
CXRE-1.00-XHT CXRE-1.00-XHT - COURONNÉ -
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage