Motion
CXRE-2.25-XHT

PCI
CXRE-2.25-XHT

Rouleau XR excentrique - Série CXRE-XHT, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902728
N° MFRCXRE-2.25-XHT
Prix756.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXRE-2.25-XHT

Rouleau XR excentrique - Série CXRE-XHT, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902728
N° MFRCXRE-2.25-XHT
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
Prix756.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.78 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1,020 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CXRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946149206

Aperçu

Description du fabricant
CXRE-2.25-XHT CXRE-2.25-XHT - COURONNÉ -
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage