Motion
CXRE-2.50-XHT

PCI
CXRE-2.50-XHT

Rouleau de 2.5000 po de diamètre, 1.5000 po de largeur, goujon de 1.0000 po de diamètre, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902729
N° MFRCXRE-2.50-XHT
Prix804.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXRE-2.50-XHT

Rouleau de 2.5000 po de diamètre, 1.5000 po de largeur, goujon de 1.0000 po de diamètre, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902729
N° MFRCXRE-2.50-XHT
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
Prix804.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.43 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    390 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1,580 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CXRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946149213

Aperçu

Description du fabricant
CXRE-2.50-XHT CXRE-2.50-XHT - COURONNÉ -
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif