Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.5000 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2700 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.36 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.310 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale230 lbf
- Capacité de charge statique radiale2,070 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCXRE-XHT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946149244
Aperçu
- Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage