Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.5000 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.3750 po
- Longueur du filetage1.3900 po
- Taille du filetage1-3/8-12
- Poids6.003 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.280 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale250 lbf
- Capacité de charge statique radiale2,230 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- SérieCXRE-XHT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946149251
Aperçu
- Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage