Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.6875 po
- Bride Épaisseur0.2200 po
- Taille hexagonale0.1880 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.41 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.910 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale50 lbf
- Capacité de charge statique radiale340 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- SérieFFTR-XHT
- CUP_NON00841946149305
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement