Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.6875 po
- Bride Épaisseur0.5900 po
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Filetage Taille7/8-14
- Poids2.15 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.530 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale140 lbf
- Capacité de charge statique radiale970 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- SérieFFTR-XHT
- CUP_NON00841946149336
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement