Motion
FFTR-2.25-XHT

PCI
FFTR-2.25-XHT

Rouleau de rail à double bride - Largeur de rouleau 1.6250 po, diamètre de bride 2.9375 po, épaisseur de bride 0.5900 po, blindé
N° D’ARTICLE MI11902742
N° MFRFFTR-2.25-XHT
Prix605.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTR-2.25-XHT

Rouleau de rail à double bride - Largeur de rouleau 1.6250 po, diamètre de bride 2.9375 po, épaisseur de bride 0.5900 po, blindé
N° D’ARTICLE MI11902742
N° MFRFFTR-2.25-XHT
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
Prix605.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    2.61 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    970 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Série
    FFTR-XHT
  • CUP_NON
    00841946149343

Aperçu

Description du fabricant
FFTR-2.25-XHT FFTR-2.25-XHT DOUBLE FLANG
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement