Motion
FFTR-2.50-XHT

PCI
FFTR-2.50-XHT

Rouleau sur rail à double bride - 2.5000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, 3.1875 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902743
N° MFRFFTR-2.50-XHT
Prix621.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTR-2.50-XHT

Rouleau sur rail à double bride - 2.5000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, 3.1875 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902743
N° MFRFFTR-2.50-XHT
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
Prix621.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Taille hexagonale
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    3.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    390 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1,580 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Série
    FFTR-XHT
  • CUP_NON
    00841946149350

Aperçu

Description du fabricant
FFTR-2.50-XHT FFTR-2.50-XHT DOUBLE FLANG
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement