Motion
FFTR-3.50A-XHT

PCI
FFTR-3.50A-XHT

Rouleau sur rail à double bride - 3.5000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, 4.4375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902747
N° MFRFFTR-3.50A-XHT
Prix955.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTR-3.50A-XHT

Rouleau sur rail à double bride - 3.5000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, 4.4375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902747
N° MFRFFTR-3.50A-XHT
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
Prix955.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.4375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    6.78 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    330 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2,270 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Série
    FFTR-XHT
  • CUP_NON
    00841946149398

Aperçu

Description du fabricant
FFTR-3.50A-XHT FFTR-3.50A-XHT DOUBLE FLA
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement