Motion
FFTR-4.00A-XHT

PCI
FFTR-4.00A-XHT

Rouleau sur rail à double bride - 4.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, 4.9375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902748
N° MFRFFTR-4.00A-XHT
Prix988.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTR-4.00A-XHT

Rouleau sur rail à double bride - 4.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, 4.9375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, double bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902748
N° MFRFFTR-4.00A-XHT
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
Prix988.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    8.55 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    330 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2,270 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Série
    FFTR-XHT
  • CUP_NON
    00841946149404

Aperçu

Description du fabricant
FFTR-4.00A-XHT FFTR-4.00A-XHT DOUBLE FLA
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif