Motion
FFTRE-1.375-XHT

PCI
FFTRE-1.375-XHT

Rouleau sur rail à double bride - 0.8100 po de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI11902752
N° MFRFFTRE-1.375-XHT
Prix543.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRE-1.375-XHT

Rouleau sur rail à double bride - 0.8100 po de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI11902752
N° MFRFFTRE-1.375-XHT
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
Prix543.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.1880 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8100 po
  • Longueur du filetage
    0.6450 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Rpm max.
    910 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    340 lbf
  • Série
    FFTRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946149442

Aperçu

Description du fabricant
FFTRE-1.375-XHT FFTRE-1.375-XHT ECCENTRI
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement