Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Longueur du filetage1.0200 po
- Filetage Taille7/8-14
- Poids2.29 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Rpm max.530 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale140 lbf
- Capacité de charge statique radiale970 lbf
- SérieFFTRE-XHT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946149473
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement