Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.1875 po
- Taille hexagonale0.3750 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.1450 po
- Filetage Taille1-14
- Poids3.48 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureBlindé
- Rpm max.390 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale210 lbf
- Capacité de charge statique radiale1,580 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- SérieFFTRE-XHT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946149497
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement