Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.5000 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Longueur du filetage1.3950 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids7.57 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureBlindé
- Rpm max.330 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale280 lbf
- Capacité de charge statique radiale2,270 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- SérieFFTRE-XHT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946149534
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement