Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre de la bride2.4375 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Poids0.71 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.320 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale70 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- SérieFFTRY-XHT
- CUP_NON00841946149602