Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre de la bride2.9375 po
- Épaisseur de la bride0.3100 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Diamètre du rouleau2.2500 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Poids1.67 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.480 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale140 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- SérieFFTRY-XHT
- CUP_NON00841946149626
Aperçu
Description du fabricant
FFTRY-2.25-XHT FFTRY-2.25-XHT - CROCHET - F