Motion
FFTRY-2.50-XHT

PCI
FFTRY-2.50-XHT

Rouleau à fourche à double bride - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, 3.1875 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902771
N° MFRFFTRY-2.50-XHT
Prix715.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRY-2.50-XHT

Rouleau à fourche à double bride - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, 3.1875 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902771
N° MFRFFTRY-2.50-XHT
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
Prix715.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Diamètre du rouleau
    2.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    660 °F
  • Rpm max.
    390 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    210 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Série
    FFTRY-XHT
  • CUP_NON
    00841946149633

Aperçu

Description du fabricant
FFTRY-2.50-XHT FFTRY-2.50-XHT - CROCHET - F