Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de la bride4.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5900 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Diamètre du rouleau3.2500 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Poids4.44 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.310 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale230 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- SérieFFTRY-XHT
- CUP_NON00841946149664