Motion
FFTRY-4.00A-XHT

PCI
FFTRY-4.00A-XHT

Rouleau à fourche à double bride - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur de rouleau, 4.9375 po de diamètre extérieur de bride, blindé
N° D’ARTICLE MI11902776
N° MFRFFTRY-4.00A-XHT
Prix1,218.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRY-4.00A-XHT

Rouleau à fourche à double bride - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur de rouleau, 4.9375 po de diamètre extérieur de bride, blindé
N° D’ARTICLE MI11902776
N° MFRFFTRY-4.00A-XHT
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
Prix1,218.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de la bride
    4.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5900 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Largeur du rouleau
    2.2500 po
  • Poids
    8.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    660 °F
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    250 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Série
    FFTRY-XHT
  • CUP_NON
    00841946149688

Aperçu

Description du fabricant
FFTRY-4.00A-XHT FFTRY-4.00A-XHT YOKE - D