Motion
FTR-1.00-XHT

PCI
FTR-1.00-XHT

Rouleau sur rail à bride simple - 1.0000 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, 1.3750 po de diamètre, épaisseur de bride 0.2200 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI11902777
N° MFRFTR-1.00-XHT
Prix384.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-1.00-XHT

Rouleau sur rail à bride simple - 1.0000 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, 1.3750 po de diamètre, épaisseur de bride 0.2200 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI11902777
N° MFRFTR-1.00-XHT
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
Prix384.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    1.3750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2200 po
  • Taille hexagonale
    0.1880 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    FTR-XHT
  • CUP_NON
    00841946149695

Aperçu

Description du fabricant
FTR-1.00-XHT FTR-1.00-XHT CHENILLES ÉCLAIRÉES
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon