Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.1875 po
- Bride Épaisseur0.3400 po
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Filetage Taille5/8-18
- Poids0.66 lb
Détails
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.680 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale100 lbf
- Capacité de charge statique radiale630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- SérieFTR-XHT
- CUP_NON00841946149732
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement