Motion
FTR-3.00A-XHT

PCI
FTR-3.00A-XHT

Rouleau sur rail à bride - 3.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride simple, blindé
N° D’ARTICLE MI11902787
N° MFRFTR-3.00A-XHT
Price$658.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-3.00A-XHT

Rouleau sur rail à bride - 3.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride simple, blindé
N° D’ARTICLE MI11902787
N° MFRFTR-3.00A-XHT
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
Price$658.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Flange Diameter  
    3.9375 po
  • Flange Thickness  
    0.5900 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Roller Diameter  
    3.0000 po
  • Roller Width  
    1.9375 po
  • Stud Diameter  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Thread Size  
    1-1/4-12
  • Poids
    4.6 lb

Details

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    330 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2,270 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    FTR-XHT
  • CUP_NON
    00841946149794

Aperçu

Description du fabricant
FTR-3.00A-XHT FTR-3.00A-XHT TRACÉ ÉCLAIRÉ
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif