Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.1880 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5200 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.22 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureBlindé
- Rpm max.1050 tr/min
- Plage de température de fonctionnement660 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale40 lbf
- Capacité de charge statique radiale200.000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- SérieFTRE-XHT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON00841946149831
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement