Motion
FTRE-1.125-XHT

PCI
FTRE-1.125-XHT

Rouleau sur rail à bride - 1.1250 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, bride unique, blindé
N° D’ARTICLE MI11902792
N° MFRFTRE-1.125-XHT
Prix426.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-1.125-XHT

Rouleau sur rail à bride - 1.1250 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, bride unique, blindé
N° D’ARTICLE MI11902792
N° MFRFTRE-1.125-XHT
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
Prix426.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.1880 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5200 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200.000 lbf
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    FTRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946149848

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-1.125-XHT FTRE-1.125-XHT ECCENTRIQUE
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement